• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello autoadesivo per disco abrasivo PSA-H Ø 30 mm, gambo Ø 3 mm

Codice art.: 4007220026960
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220026960
EAN / GTIN 4007220026960
Codice del produttore 42160005
Numero-L L51050 754
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello flessibile per dischi autoadesivi. Il platorello è stato concepito appositamente per la costruzione di stampi e forme.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PSA-H
  • Giri/min., max: 12700 RPM
  • Versione: nessuna informazione
  • Larghezza metrica: 0 mm
  • ø esterno metrico: 25 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, gambo: 35 mm

Vantaggi:

  • Massima tenuta del disco sul platorello grazie all’elevata qualità del collante.
  • Cambio utensile rapido e semplice.
  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.