Tartó csiszolótárcsához öntapadós PSA-H Ø 30mm tengely-Ø 3 mm

Cikkszám: 4007220026960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220026960
EAN / GTIN 4007220026960
Gyártó száma 42160005
L-szám L51050 754

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Rugalmas csiszolótárcsatartó öntapadós csiszolótárcsaek használatához. A csiszolótárcsa-tartót kifejezetten a szerszám- és formakészítéshez tervezték.

Jellemző:

  • Pferd típus: PSA-H
  • FORDULATSZÁM, max.: 12700 RPM
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 25 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Hossz, tengely: 35 mm

Előny:

  • A kiváló minőségű ragasztócsatlakozások biztosítják, hogy a ronde biztonságosan rögzüljön a tartó-hez.
  • Egyszerű, gyors szerszámcsere.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 20 m/s.