Suport pentru foi abrazive PSA-H 30-3

Cod articol: 4007220026960
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220026960
EAN / GTIN 4007220026960
Număr producător 42160005
L-Număr L51050 754

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Suport flexibil pentru foi abrazive, pentru utilizarea de discuri de şlefuit autoadezive. suport pentru foi abrazive a fost special conceput pentru fabricarea sculelor și a mucegaiului.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: PSA-H
  • RPM, max.: 12700 rpm
  • Execuție: Fără specificații
  • Metrică lățime: 0 mm
  • Ø măsurare exterioară: 25 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Lungime, arbore: 35 mm

Avantaj:

  • Conexiunile adezive de înaltă calitate asigură fixarea sigură a rondei pe suport.
  • Schimbare simplă, rapidă a sculei.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 20 m/s.