{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Descrizione stampo | a punta; tonda | |
| Tipo di taglio | Taglio raspa | |
| Lima tedesca | 2 | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Tipo di prodotto | Raspa per legno | |
| Per materiale | Legno | |
| Diametro | 11,5 mm | |
| Lunghezza senza codolo | 250 mm | |
| Normativa | DIN 7263 | |
| Manico/impugnatura | Nessuna maniglia/manico disponibile |
| Codice articolo | 4007220009727 | |
| EAN / GTIN | 4007220009727 | |
| Codice del produttore | 11308252 | |
| Numero-L | L51060 55 | |
| Produttore/persona responsabile | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |