trærasp ca. 250 mm Hieb 2 universal til skrub og sletbearbejdning

Art.-nr.: 4007220009727
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Beskrivelse formular rund; spids
Hugningstype raspeskåret
Deutscher Hieb 2
Finhedsgrad middel
Produkttype træraspe
Til materiale Træ
Diameter 11,5 mm
Længde uden angel 250 mm
Standard DIN 7263
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220009727
EAN/GTIN 4007220009727
Producentnummer 11308252
L-nummer L51060 55
Producent/ansvarlig person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD TOOLS kvalitets rasper, som er særligt velegnede til grov bearbejdning af træ. Rund, spids fil med en kontinuerlig raspeslibning. Formular E i henhold til din 7263. Version med fiskestang. Velegnet til bearbejdning af radier og arkiveringsprofiler med indvendige radier. Raspeslibning til universelt raspearbejde. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1562
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 250 mm
  • Ø udvendig metrisk: 11,5 mm
  • inkl. skaft: Uden

Fordel:

  • Høj udtagningshastighed.
  • God spånafgang.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, afrunding, overfladebehandling, kantbehandling (affasning, filet)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Træ