• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima per meccanica, tonda, 300 mm, taglio 1 per asportazione grossolana, sgrossatura

Codice art.: 4007220006559
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220006559
EAN / GTIN 4007220006559
Codice del produttore 11107301
Numero-L L51060 68
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS produce lime per l'artigianato che soddisfano i requisiti qualitativi più rigorosi. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'ottima capacità di asportazione. Lima tonda con taglio a spirale. Versione con codolo. Forma F conforme alla DIN 7261. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati con raggi interni. Taglio incrociato per l’asportazione grossolana e lo sbavo. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1162
  • Taglio: 1
  • Lunghezza metrica: 300 mm
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Incl. manico: senza

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione straordinaria grazie al taglio a spirale PFERD.
  • Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
  • Lunga durata.
  • Versione apposita per le varie applicazioni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare la lima per la sgrossatura oppure l’asportazione grossolana.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Download & documenti

Prodotti correlati