Delavniška pila okrogla 300 mm rez 1 za grobo strojno obdelavo, grobo brušenje

Št. art.: 4007220006559
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220006559
EAN/GTIN 4007220006559
Številka proizvajalca 11107301
L-število L51060 68
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

PFERD TOOLS izdeluje datoteke za delavnico z najvišjimi standardi kakovosti. Zanje je značilna dolga življenjska doba in zelo dobra zmogljivost odstranjevanja. Round pila z okroglo poševnico. Različica z ribiško palico. Oblika F v skladu z DIN 7261. Primeren za strojno obdelavo polmerov in profilov z notranjimi radiji. Prečno razrezan za grobo odrezovanje in grobo obdelavo. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1162
  • Poševnica: 1
  • Metrična dolžina: 300 mm
  • Ø Zunanja metrika: 12 mm
  • vključno s zvezek: Brez

Prednosti:

  • Izjemna natančnost zahvaljujoč KONJSKEMU spiralnemu rezu.
  • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
  • Dolga življenjska doba.
  • Aplikacijsko usmerjeno izvajanje.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite pila za grobo obdelavo ali grobo obdelavo odrezovanje.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Ustreznih izdelkov