dílenský pilník kolem 300 mm bat 1 pro hrubé řezání, hrubování

Č. pol.: 4007220006559
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220006559
EAN/GTIN 4007220006559
Číslo výrobcu 11107301
Číslo L L51060 68
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Kulatý pilník s celokruhovým lomítkem. Verze s rybářským prutem. typ F podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění poloměrů a profilů s interními poloměry. Příčný řez pro hrubé obrábění a hrubování. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1162
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 300 mm
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Vynikající přesnost díky KOŇSKÝM spirálovým řezům.
  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro hrubování nebo hrubé obrábění použijte pilník.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka