• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave combinata SW 32mm L.273mm

Codice art.: 40040320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 32 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie es. lucida
Normativa DIN 894
Lunghezza complessiva 273 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40040320
EAN / GTIN 4018754018338
Codice del produttore 40040320
Numero-L L60010 2991
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Acciaio speciale, grigio acciaio
  • DIN 894 fino a 85 mm

Proprietà:

  • a: 11,8 mm
  • Lunghezza mm (L): 273 mm
  • Peso: 315 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 32 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 32 mm
  • Larghezza mm (b): 66 mm