Einmaulschlüssel SW.32 mm L.273 mm

Artikelnummer: 40040320
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040320
EAN/GTIN 4018754018338
Nummer fabrikant 40040320
L-nummer L60010 2991

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 11,8 mm
  • Lengte [mm): 273 mm
  • Gewicht: 315 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 32 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 32 mm
  • Breedte mm (b): 66 mm