Cheie combinată SW 32mm L.273mm

Cod articol.: 40040320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 32 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă lustruit
Standard DIN 894
Lungimea totală L 273 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 40040320
EAN / GTIN 4018754018338
Număr producător 40040320
L-Număr L60010 2991
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel special, oțel gri
  • DIN 894 până la 85 mm

Caracteristică:

  • a: 11,8 mm
  • Lungime mm (L): 273 mm
  • Greutate: 315g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 32 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 32 mm
  • Lățime mm (b): 66 mm