Descrizione:
Sicura di apertura con due nastri ad altissima resistenza.
Bassa conduttività termica - con conseguente sensazione di presa comoda anche nell'impiego all'esterno in inverno.
Cerniere dotate di gancio per secchio, in acciaio zincato.
Bassa conducibilità termica - per una presa confortevole anche quando si usa all'aperto in inverno.
Cerniere laterali a cinghia con ganci per secchi (acciaio zincato).
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.6 m
Carico max. 150 kg
Peso 17.2 kg
Lunghezza scala 2.37 m
Materiale Legno
Collegamento tra pioli/gradini e staggia incollato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Numero di gradini 2 × 8
Numero di gradini 8
Profondità del gradino 80 mm
Altezza verticale scala 2.27 m
Larghezza esterna inferiore 0.6 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.