Leírás:
Kiváló minőségű, válogatott puhafából készült lépcsők, bükkből készült lépcsőfokok.
80 mm mély lépcsőfokok a fáradásmentes álláshoz.
Két nagy szilárdságú hevederpánt a szétnyúlás megakadályozására.
Alacsony hővezető képesség - a kényelmes fogásért még téli kültéri használat esetén is.
Oldalsó zsanér vödörhorgokkal (horganyzott acél).
Jellemző:
Munkamagasság 3,6 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 17.2 kg
Létra hossza 2,37 m
Anyag fa
Ragasztott sín/lépcső-csapszeg kapcsolat
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
Lépcsőfokok száma 2 × 8
Lépcsőfokok száma 8
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,27 m
Alsó, külső szélesség 0,6 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.