Crestastep B - Dřevěný žebřík 2x8 příček

Artiklové číslo: 40029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40029
EAN / GTIN 4003866400294
Číslo výrobce 40029
L-číslo L70110 48

Popis

Popis:

Stupně z kvalitního výběrového měkkého dřeva, schůdky z bukového dřeva.
Stupně hluboké 80 mm pro neunavující stání.
Zajištěno proti roztažení dvěma vysoce pevnými popruhy.
Nízká tepelná vodivost - pro pohodlné uchopení i při použití venku v zimě.
Boční závěsy s háky na kbelíky (pozinkovaná ocel).

Charakteristika:

Pracovní výška 3,6 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 17,2 kg
Délka žebříku 2,37 m
Materiál Dřevo
Spojení běhounu a stupínku s lepenou stupačkou
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet stupňů 2 × 8
Počet stupňů 8
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,27 m
Spodní, vnější šířka 0,6 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.