• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lancia a spruzzo, 600 mm, girevole

Codice art.: 4.112-007.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4.112-007.0
EAN / GTIN 4054278173986
Codice del produttore 4.112-007.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Lance spray in diverse lunghezze, in acciaio inox con collegamento manuale a vite. Impugnature ergonomiche per una maneggevolezza e un isolamento ottimali. Ruota di 360° sotto pressione.

Proprietà:

  • filettatura attacco: FACILE!blocco
  • peso con confezione: 0,8 kg
  • Lunghezza: 600 mm
  • Max. pressione di lavoro: 300 bar
  • Temperatura: Max. 155 °C.