• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Strahlrohr 600 mm, drehbar

Artikel-Nr.: 4.112-007.0
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4.112-007.0
EAN / GTIN 4054278173986
Herstellernummer 4.112-007.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.8 kg
  • Länge: 600 mm
  • Max. Arbeitsdruck: 300 bar
  • Temperatur: max. 155 °C