• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SIR 0013 M16B Barre per filettatura interna

Codice art.: 3890703
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARTHREAD
Denominazione originale prodotto Bohrstangen für die Innenbearbeitung
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3890703
EAN / GTIN 7291075072174
Codice del produttore 3890703
Numero-L L24090 178

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARTHREAD" Visualizza tutto