• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SIR 0013 M16B Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3890703
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3890703
EAN / GTIN 7291075072174
Número del fabricante 3890703
Número L L24090 178

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos