Set in cofanetto similpelle

Codice art.: 38535.
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
Codice articolo 38535.
EAN / GTIN 7610733297016
Codice del produttore PB 38535.
Numero-L L60060 101480

Descrizione

Descrizione:

  • Set di giraviti SwissGrip Evo, in cofanetto similpelle
  • per viti con intaglio e viti Phillips
  • con lunghezza stelo identica
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
  • antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
  • nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale parzialmente riciclato, per la massima durevolezza
  • moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
  • ColorCode, scritta al laser resistente sull’estremità dell’impugnatura – rapida identificazione di profilo e dimensione della vite
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita