Jeu dans une petite trousse en similicuir

Réf.: 38535.
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 38535.
EAN / GTIN 7610733297016
Réf. fabricant PB 38535.
Article hors catalogue L60060 101480

Description

Description:

  • Jeu de tournevis SwissGrip Evo, dans petite trousse en similicuir
  • pour vis à fente et Phillips
  • avec lame de longueur identique
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • L’excellente ergonomie du SwissGrip Evo permet de travailler facilement, sans se fatiguer
  • antidérapant et structuré - pour une utilisation sûre, précise dans toutes les conditions
  • cœur en matériau 100 % recyclé, enveloppe avec partie recyclée, pour une durabilité extrême
  • fabrication moderne tri-composant : excellente résistance chimique et mécanique, durable, résistant
  • Color Code, gravure laser durable sur extrémité du manche – identification rapide de profil/taille de vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Conseillers produits et services