Tenditore con tiranti di bloccaggio preassemblati

Codice art.: 376459
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 376459
EAN / GTIN 4020772376451
Codice del produttore 376459
Numero-L L30090 894
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore con maglie di chiusura preassemblate, acciaio temprato, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 12
  • L: 52
  • L1: 97
  • L2: 143 - 178
  • B1: 14
  • SW: 24
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 15 kN
  • Peso: 240 g