Tendeur avec maillons de verrouillage pré-assemblés

Réf.: 376459
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376459
EAN / GTIN 4020772376451
Réf. fabricant 376459
Article hors catalogue L30090 894
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur avec maillons de fermeture pré-assemblés, acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • L: 52
  • L1: 97
  • L2: 143 - 178
  • B1: 14
  • Ouv.: 24
  • max. réalisable
    Force de serrage: 15 kN
  • Poids: 240 g