Napínák včetně předem sestavených zajišťovacích spon

Artiklové číslo: 376459
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376459
EAN / GTIN 4020772376451
Číslo výrobce 376459
L-číslo L30090 894
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Přezka včetně předmontovaných závěrných spon, temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • L: 52
  • L1: 97
  • L2: 143 - 178
  • B1: 14
  • OK: 24
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 15 kN
  • Hmotnost: 240 g