• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dado di giunzione per tiranti, Filettatura: M16

Codice art.: 375395 M16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.089 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6334
Filettatura M16
Lunghezza complessiva 48 mm
Apertura chiave SW 24 mm
Spigolo e 26,75 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375395 M16
EAN / GTIN 4020772082703
Codice del produttore 82701
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza doppia rispetto ai dadi alti n. art. 375385 (= 3,0 d h), entrambe le estremità sono piatte.

Uso:

Per avvitare insieme due tiranti filettati.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.