Verlengmoer M16

Artikelnummer: 375395 M16
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6334
Schroefdraad M16
Totale lengte 48 mm
Sleutelwijdte SW 24 mm
Hoekmaat e 26,8 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375395 M16
EAN/GTIN 4020772082703
Nummer fabrikant 82701

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele lengte van de hoge moer nr. 375385 (= 3,0 d hoog), beide uiteinden vlak.

Toepassing:

Voor het op elkaar schroeven van twee tapeinden.

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen