Pidennysmutteri M16

Tuote nro.: 375395 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
596 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6334
Kierre M16
Kokonaispituus 48 mm
Avainkoko SW 24 mm
Kulmamitta e 26,8 mm
Tuotetyyppi Mutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375395 M16
EAN / GTIN 4020772082703
Valmistajan numero 82701

Kuvaus

Malli:

Korkean mutterin nro 375385 kaksinkert. pituus (= 3,0 d korkea), mol. päät tasaisia.

Käyttö:

Kahden vaarnaruuvin ruuvaamiseen toisiinsa kiinni.

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10
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
    Kierre Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin