• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tassello a T Rhombus, Misura nominale cave a T / Filettatura: 36/M30mm

Codice art.: 375330 36/M30
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
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 510
Valore nominale scanalatura a T 36 mm
Filettatura M30
Altezza tassello 44 mm
Larghezza e 54 mm
Larghezza a 35,6 mm
Altezza k 22 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375330 36/M30
EAN / GTIN 4020772080327
Codice del produttore 80325
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Per inserire il tassello dall’alto attraverso il colletto della cava a T. (A causa del piano di appoggio modificato minore resistenza rispetto al n. art. 375315).

Materiale:

Acciaio bonificato.