T-sleufstuk rombus 36/M30 mm

Artikelnummer: 375330 36/M30
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 510
Nominale T-groefmaat 36 mm
Schroefdraad M30
Stukhoogte 44 mm
Breedte e 54 mm
Breedte a 35,6 mm
Hoogte k 22 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375330 36/M30
EAN/GTIN 4020772080327
Nummer fabrikant 80325

Omschrijving

Toepassing:

Voor het plaatsen van het T-groefstuk van bovenaf door de hals van de T-groef. (Door veranderd steunvlak geringere belastbaarheid dan nr. 375315).

Materiaal:

Temperstaal
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
    Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen