{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 510 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 36 mm | |
gwint | M30 | |
wysokość nakrętki | 44 mm | |
szerokość e | 54 mm | |
szerokość a | 35,6 mm | |
wysokość k | 22 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 375330 36/M30 | |
EAN / GTIN | 4020772080327 | |
Numer producenta | 80325 |