• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tassello a T lungo, Misura nominale cave a T / Filettatura: 12/M10mm

Codice art.: 375325 12/M10
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
401 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508L
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Filettatura M10
Altezza tassello 14 mm
Larghezza a 11,7 mm
Larghezza e 18 mm
Altezza k 7 mm
Lunghezza 36 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375325 12/M10
EAN / GTIN 4020772084677
Codice del produttore 84673
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Soprattutto per macchine di precisione per non danneggiare le scanalature del piano.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.