T-utorna matica, dolga 12/M10 mm

Št. art.: 375325 12/M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508L
Nazivna mera T-utora 12 mm
Navoj M10
Višina matice 14 mm
Širina a 11,7 mm
Širina e 18 mm
Višina k 7 mm
Dolžina 36 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375325 12/M10
EAN/GTIN 4020772084677
Številka proizvajalca 84673

Opis

Uporaba:

Zlasti primerne za precizne stroje, ker ne poškodujejo utorov v mizi stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.
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
    Nazivna mera T-utora / navoj (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico