Tassello a T lungo, Misura nominale cave a T / Filettatura: 16/M14mm

Codice art.: 375325 16/M14
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
178 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508L
Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Filettatura M14
Altezza tassello 18 mm
Larghezza a 15,7 mm
Larghezza e 25 mm
Altezza k 9 mm
Lunghezza 50 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375325 16/M14
EAN / GTIN 4020772084691
Codice del produttore 84699
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Soprattutto per macchine di precisione per non danneggiare le scanalature del piano.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.