vite di serraggio eccentrico

Codice art.: 373787
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373787
EAN / GTIN 4020772373788
Codice del produttore 373787
Numero-L L30130 379
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Eccentrico vite di serraggio, tensione nella direzione xy con effetto di bassa tensione.
Acciaio temprato 56+/-1 HRC.

Proprietà:

  • ØA: 14,2
  • B: M6
  • C: 5
  • D: 12
  • E: 4,5
  • F: 7,1
  • G: 6,1
  • SW: 4,0
  • X: 5,4
  • Z: 6,4
  • max.
    Forza di adesione: 0,3 kN
  • Md: 5,0 Nm
  • Peso: 6 g