• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenter-Spannschraube

Artikel-Nr.: 373787
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373787
EAN / GTIN 4020772373788
Herstellernummer 373787
L-Nummer L30130 379
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Exzenter-Spannschraube, in xy-Richtung mit Niederzugeffekt spannen.
Einsatzstahl gehärtet 56+/-1 HRC.

Merkmal:

  • ØA: 14,2
  • B: M6
  • C: 5
  • D: 12
  • E: 4,5
  • F: 7,1
  • G: 6,1
  • SW: 4,0
  • X: 5,4
  • Z: 6,4
  • max.
    Haltekraft: 0,3 kN
  • Md: 5,0 Nm
  • Gewicht: 6 g