Excentrický upínací šroub

Artiklové číslo: 373787
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 373787
EAN / GTIN 4020772373788
Číslo výrobce 373787
L-číslo L30130 379
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Excentrický upínací šroub, napětí ve směru xy s nízkým tahovým účinkem.
Kalená ocel 56+/-1 HRC.

Charakteristika:

  • ØA: 14,2
  • Š: M6
  • C: 5
  • D: 12
  • E: 4,5
  • F: 7,1
  • G: 6,1
  • OK: 4,0
  • X: 5,4
  • Z: 6,4
  • max.
    Přídržná síla: 0,3 kN
  • Md: 5,0 Nm
  • Hmotnost: 6 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku