Morsetto di centraggio con sfera

Codice art.: 373456
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373456
EAN / GTIN 4020772373450
Codice del produttore 373456
Numero-L L30130 685
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di centraggio con sfera, azionabile dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 86,5
  • D max: 102,5
  • Un minuto: 25,6
  • Un massimo di: 30,3
  • H: 51,2
  • P: 10,0 kN
  • Peso: 1765 g
  • B: 72,2
  • C: 10,0
  • E F7: 60
  • G: M16
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 25,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 14