Stredová svorka s guľou

Č. pol.: 373456
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 373456
EAN/GTIN 4020772373450
Číslo výrobcu 373456
Číslo L L30130 685
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Strediaci upínač s guľou, ovládateľný zhora.
Opakovateľnosť +/-0,025 mm
Presnosť sústredenia +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • D min: 86,5
  • D max: 102,5
  • Min.: 25,6
  • A max: 30,3
  • H: 51,2
  • P: 10,0kN
  • Hmotnosť: 1765 g
  • B: 72,2
  • C: 10,0
  • E F7: 60
  • G: M16
  • HE: 6,5
  • I ±0.1: 25,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 14

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka