Centreringsklemme med kugle

Art.-nr.: 373456
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 373456
EAN/GTIN 4020772373450
Producentnummer 373456
L-nummer L30130 685
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Centreringsklemme med kugle, der kan betjenes ovenfra.
Repeterbarhed +/-0,025 mm
Koncentricitetsnøjagtighed +/-0,050 mm

Egenskab:

  • D min.: 86,5
  • D maks.: 102,5
  • Min.: 25,6
  • A maks.: 30,3
  • H: 51,2
  • P: 10,0kN
  • Vægt: 1765 g
  • B: 72,2
  • C: 10,0
  • E F7: 60
  • G: M16
  • HE: 6,5
  • I ±0.1: 25,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16,0
  • SW: 14