• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3/8″ Cricchetto, regolabile, Z-Serie 280 mm

Codice art.: 3726Z-280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3726Z-280
EAN / GTIN 4991644012244
Codice del produttore 3726Z-280
Numero-L L60050 9908
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 280 mm
  • Altezza: 13,7 mm
  • Maniglia
  • Uscita 3/8″
  • Quadro esterno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno