3/8″ Ratel, instelbaar, Z-Serie 280 mm

Artikelnummer: 3726Z-280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3726Z-280
EAN/GTIN 4991644012244
Nummer fabrikant 3726Z-280
L-nummer L60050 9908
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 280 mm
  • Hoogte: 13,7 mm
  • Handvat
  • Uitgang 3/8″
  • Buiten vierkant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen