{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 6500E | |
| Podložna višina (v paru) | 71 mm - 208 mm | |
| Višina | 131 mm | |
| Dolžina | 68 mm | |
| Širina | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni element |
| Številka izdelka | 372200 3 | |
| EAN/GTIN | 4020772073312 | |
| Številka proizvajalca | 73312 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |