Coppia di tamponi paralleli, standard, lunghezza 150 mm

Codice art.: 371567
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 150 mm
Larghezza B 8 mm
Altezza H 11 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 371567
EAN / GTIN 4020772371562
Codice del produttore 371567
Numero-L L30110 100963
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di sottofondi paralleli, standard, lunghezza 150 mm, a coppia piana-parallela rettificata fine.
Cementato.
Livello di qualità: Standard

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    DIN ISO 2768 - m: 11
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B: 8
  • L: 150
  • peso: 203 g