Pereche de plăcuțe paralele, standard, de 150 mm lungime

Cod articol.: 371567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 150 mm
Lăţime B 8 mm
Înălţime H 11 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 371567
EAN / GTIN 4020772371562
Număr producător 371567
L-Număr L30110 100963
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, standard, lungime de 150 mm, plan paralel plan.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Standard

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    DIN ISO 2768 - m: 11
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 8
  • L: 150
  • greutate: 203 g