• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Coppia di tamponi paralleli, standard

Codice art.: 370874
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza 150 mm
Larghezza 10 mm
Tolleranza larghezza ± 0,3 mm
Altezza 24 mm
Tolleranza altezze ± 0,3 mm
Parallelismo 0,01 mm
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Per dimensioni nominali delle scanalature a T 10 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370874
EAN / GTIN 4020772370879
Codice del produttore 370874
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di documenti paralleli, standard, piano parallelo a coppia, fondo fine.
Cementato.
Livello di qualità: Standard

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    DIN ISO 2768 - m: 24
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • peso: 570 g