Par de pad paralelo, estándar

Número de artículo: 370874
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud 150 mm
Anchura 10 mm
Tolerancia de anchura ± 0,3 mm
Altura 24 mm
Tolerancia de altura ± 0,3 mm
Paralelismo 0,01 mm
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Para medida nominal de ranura en T 10 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 370874
EAN / GTIN 4020772370879
Número del fabricante 370874
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de documentos paralelos, estándar, par-sabio plano-paralelo fino-tierra.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Estándar

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    DIN ISO 2768 - m: 24
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): 0,01
  • An: 10
  • L: 150
  • Peso: 570 g