Staffa di serraggio a forcella ribassata, Larghezza scanalatura a: 16mm

Codice art.: 370810 16
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 30 mm
Altezza di serraggio min. 13 mm
Altezza serraggio massimo h 58 mm
Larghezza scanalatura a 16 mm
Distanza punta - fine scanalatura e 110 mm
Normativa DIN 6315 B
Filettatura M16
Viti di serraggio M16
Tipo di prodotto Staffe di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370810 16
EAN / GTIN 4020772073244
Codice del produttore 73247
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Uso:

Per raggiungere l’altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.

Materiale:

Resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Con vite di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).