Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 16mm

Prekės Nr.: 370810 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 160 mm
Plotis B 50 mm
Aukštis H 30 mm
Užspaudimo aukštis min. 13 mm
Užspaudimo aukštis maks. h 58 mm
Griovelio plotis a 16 mm
Atstumas nuo viršūnės iki griovelio galo e 110 mm
Standartas DIN 6315 B
Sriegis M16
Užveržimo varžtai M16
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370810 16
EAN / GTIN 4020772073244
Gamintojo numeris 73247
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Paskirtis:

Norint pasiekti minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.

Apdirbama medžiaga:

Varžtų tvirtumas 8.8.

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).