• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Coppia di tamponi paralleli, super precisione, lunghezza 150 mm

Codice art.: 370650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza 150 mm
Larghezza 32 mm
Tolleranza larghezza ± 0,01 mm
Altezza 14 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,005 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370650
EAN / GTIN 4020772370657
Codice del produttore 370650
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di sottofondi paralleli, super precisione, lunghezza 150 mm, a coppie, rettifica fine piana-parallela.
Cementato.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 32
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 14
  • L: 150
  • peso: 1040 g