Dvojice paralelních podložek, super přesnost, délka 150 mm

Artiklové číslo: 370650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet lišt 1 paar
Délka 150 mm
Šířka 32 mm
Tolerance šířky ± 0,01 mm
Výška 14 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Souběžnost 0,005 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370650
EAN / GTIN 4020772370657
Číslo výrobce 370650
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní pár podloží, super přesnost, délka 150 mm, v párech rovinná rovnoběžná jemná zem.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Super přesnost

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    ±0,01: 32
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š
    Jmenovitá tolerance rozměru
    ±0,01: 14
  • L: 150
  • hmotnost: 1040 g