• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Par parallelle puder, super præcision, 150 mm lang

Art.-nr.: 370650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal lister 1 par
Længde 150 mm
Bredde 32 mm
Bredde-tolerance ± 0,01 mm
Højde 14 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,005 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370650
EAN/GTIN 4020772370657
Producentnummer 370650
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægningspar, super præcision, 150 mm lang, i par plan-parallel finjord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Super præcision

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 32
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 14
  • L: 150
  • Vægt: 1040 g